Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM4x0.7
- Tamaño de la rosca del tornilloM4x0.7
- Peso0.45 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042744