Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM5x0.8
- Tamaño de la rosca del tornilloM5x0.8
- Peso0.55 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042768