Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM6x1
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso1.14 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042782