Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior73 mm
- Longitud del tornillo25 mm
- Tamaño del tornilloM8x1.25
- Tamaño de la rosca del tornilloM8x1.25
- Peso4.51 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042829