Motion
5LM050050T
50mm x 50mm Acoplamiento métrico de tres piezas de acero
Artículo MI #19667617
No. Fabricante 5LM050050T
Precio356.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50mm x 50mm Acoplamiento métrico de tres piezas de acero
Artículo MI #19667617
No. Fabricante 5LM050050T
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
Precio356.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x1.25
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1.25
  • Peso
    5.52 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786042836

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM050050T 50MM X 50MM ACERO MM 3 PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno