Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 3/4
- Peso1.79 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786038181