Motion
5L108108TK
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero de 1-1/2" x 1-1/2" con chaveteros
Artículo MI #19667622
No. Fabricante 5L108108TK
Precio185.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero de 1-1/2" x 1-1/2" con chaveteros
Artículo MI #19667622
No. Fabricante 5L108108TK
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
Precio185.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Peso
    3.01 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Firma
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786038211

Descripción general

Descripción del fabricante
5L108108TK 1-1/2IN X 1-1/2IN ACERO 3 PIEZAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good