Motion
5L112112TK
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero de 1-3/4" x 1-3/4" con chaveteros
Artículo MI #19667623
No. Fabricante 5L112112TK
Precio565.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero de 1-3/4" x 1-3/4" con chaveteros
Artículo MI #19667623
No. Fabricante 5L112112TK
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
Precio565.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Peso
    5.39 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Firma
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786038228

Descripción general

Descripción del fabricante
5L112112TK 1-3/4IN X 1-3/4IN ACERO 3 PIEZAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno