Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- Outside Diameter3.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-24 x 1
- Peso6.41 lb
Details
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786038235
Descripción general
Descripción del fabricante
5L200200TK 2IN X 2IN ACERO 3 PIEZAS DIVIDIDAS