Motion
5S104104TK
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero inoxidable de 1-1/4" x 1-1/4" con chaveteros
Artículo MI #19667628
No. Fabricante 5S104104TK
Precio295.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero inoxidable de 1-1/4" x 1-1/4" con chaveteros
Artículo MI #19667628
No. Fabricante 5S104104TK
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
Precio295.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    2.37 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786038280

Descripción general

Descripción del fabricante
5S104104TK 1-1/4IN X 1-1/4IN SS 3 PC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good