Motion
5S200200TK
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero inoxidable de 2" x 2" con chaveteros
Artículo MI #19667631
No. Fabricante 5S200200TK
Precio555.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas de acero inoxidable de 2" x 2" con chaveteros
Artículo MI #19667631
No. Fabricante 5S200200TK
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
Precio555.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    6.71 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786038327

Descripción general

Descripción del fabricante
5S200200TK 2IN X 2IN ACERO INOXIDABLE, 3-PIECE DIVIDIDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno