Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Tamaño del chavetero2 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- Longitud del tornillo8 mm
- Tamaño del tornilloM3x0.5
- Tamaño de la rosca del tornilloM3x0.5
- Peso0.08 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042843