Motion
5LM010010TK
Acoplamiento dividido de tres piezas métrico de acero con chavetas 10mm x 10mm
Artículo MI #19667633
No. Fabricante 5LM010010TK
Precio188.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas métrico de acero con chavetas 10mm x 10mm
Artículo MI #19667633
No. Fabricante 5LM010010TK
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
Precio188.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Tamaño del chavetero
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • Longitud del tornillo
    10 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3x0.5
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3x0.5
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786042850

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM010010TK 10MM X 10MM ACERO MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno