Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Tamaño del chavetero4 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- Longitud del tornillo12 mm
- Tamaño del tornilloM4x0.7
- Tamaño de la rosca del tornilloM4x0.7
- Peso0.34 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042867
Descripción general
Descripción del fabricante
5LM012012TK 12MM X 12MM ACERO MM