Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Tamaño del chavetero5 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM4x0.7
- Tamaño de la rosca del tornilloM4x0.7
- Peso0.39 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042874