Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño del chavetero6 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM6x1
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso0.90 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042904