Motion
5LM025025TK
Acoplamiento dividido de tres piezas métrico de acero con chavetas 25mm x 25mm
Artículo MI #19667639
No. Fabricante 5LM025025TK
Price$181.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas métrico de acero con chavetas 25mm x 25mm
Artículo MI #19667639
No. Fabricante 5LM025025TK
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
Price$181.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del chavetero
    8 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6x1
  • Peso
    1.00 lb

Details

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786042911

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM025025TK 25MM X 25MM ACERO MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo