Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Tamaño del chavetero8 mm
- Exterior Diámetro54 mm
- Longitud del tornillo18 mm
- Tamaño del tornilloM6x1
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso1.75 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042928