Motion
5LM035035TK
Acoplamiento dividido de tres piezas métrico de acero con chavetas 35mm x 35mm
Artículo MI #19667641
No. Fabricante 5LM035035TK
Precio256.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas métrico de acero con chavetas 35mm x 35mm
Artículo MI #19667641
No. Fabricante 5LM035035TK
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
Precio256.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del chavetero
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    57 mm
  • Longitud del tornillo
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6x1
  • Peso
    1.88 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786042935

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM035035TK 35MM X 35MM ACERO MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo