Motion
5LM040040TK
Acoplamiento dividido de tres piezas métrico de acero con chavetas 40mm x 40mm
Artículo MI #19667642
No. Fabricante 5LM040040TK
Precio277.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento dividido de tres piezas métrico de acero con chavetas 40mm x 40mm
Artículo MI #19667642
No. Fabricante 5LM040040TK
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
Precio277.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Tamaño del chavetero
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud del tornillo
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6x1
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786042942

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM040040TK 40MM X 40MM ACERO MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno