Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Tamaño del chavetero14 mm
- Exterior Diámetro73 mm
- Longitud del tornillo25 mm
- Tamaño del tornilloM8x1.25
- Tamaño de la rosca del tornilloM8x1.25
- Peso4.41 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786042959