Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Tamaño del chavetero3 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- Longitud del tornillo10 mm
- Tamaño del tornilloM3x0.5
- Tamaño de la rosca del tornilloM3x0.5
- Peso0.18 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786043116