Motion
5SM012012TK
Acoplamiento métrico dividido de tres piezas de acero inoxidable 12mm x 12mm con chaveteros
Artículo MI #19667647
No. Fabricante 5SM012012TK
Precio347.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento métrico dividido de tres piezas de acero inoxidable 12mm x 12mm con chaveteros
Artículo MI #19667647
No. Fabricante 5SM012012TK
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
Precio347.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño del chavetero
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Longitud del tornillo
    12 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x0.7
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4x0.7
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786043123

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM012012TK 12MM X 12MM SS MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo