Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Tamaño del chavetero5 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM4x0.7
- Tamaño de la rosca del tornilloM4x0.7
- Peso0.39 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786043130