Motion
5SM015015TK
Acoplamiento métrico dividido de tres piezas de acero inoxidable 15mm x 15mm con chaveteros
Artículo MI #19667649
No. Fabricante 5SM015015TK
Precio347.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento métrico dividido de tres piezas de acero inoxidable 15mm x 15mm con chaveteros
Artículo MI #19667649
No. Fabricante 5SM015015TK
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
Precio347.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del chavetero
    5 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Firma
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786043147

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM015015TK 15MM X 15MM SS MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo