Motion
5SM016016TK
Acoplamiento métrico dividido de tres piezas de acero inoxidable 16mm x 16mm con chaveteros
Artículo MI #19667650
No. Fabricante 5SM016016TK
Precio410.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento métrico dividido de tres piezas de acero inoxidable 16mm x 16mm con chaveteros
Artículo MI #19667650
No. Fabricante 5SM016016TK
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
Precio410.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Tamaño del chavetero
    5 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x0.8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5x0.8
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786043154

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM016016TK 16MM X 16MM SS MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo