Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño del chavetero8 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM6x1
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso1.00 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786043178
Descripción general
Descripción del fabricante
5SM025025TK 25MM X 25MM SS MM