Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Tamaño del chavetero12 mm
- Exterior Diámetro60 mm
- Longitud del tornillo18 mm
- Tamaño del tornilloM6x1
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso1.98 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786043208
Descripción general
Descripción del fabricante
5SM040040TK 40MM X 40MM SS MM