Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Tamaño del chavetero14 mm
- Exterior Diámetro78 mm
- Longitud del tornillo25 mm
- Tamaño del tornilloM8x1.25
- Tamaño de la rosca del tornilloM8x1.25
- Peso5.12 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786043222
Descripción general
Descripción del fabricante
5SM050050TK 50MM X 50MM SS MM