Motion
13C007007
Acoplamientos de abrazadera hexagonal de dos piezas de acero inoxidable de 7/16" x 7/16"
Artículo MI #19667687
No. Fabricante 13C007007
Precio168.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de abrazadera hexagonal de dos piezas de acero inoxidable de 7/16" x 7/16"
Artículo MI #19667687
No. Fabricante 13C007007
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
Precio168.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786039843

Descripción general

Descripción del fabricante
13C007007 7/16IN X 7/16IN SS 2PC HEX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno