Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.0630 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo6-32 x 3/8
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos Oldham completos
- SerieFirma
- UPC_NO662786040580