Motion
15C006006
Acoplamiento de abrazadera cuadrada de dos piezas de acero inoxidable de 3/8" x 3/8"
Artículo MI #19667730
No. Fabricante 15C006006
Precio503.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de abrazadera cuadrada de dos piezas de acero inoxidable de 3/8" x 3/8"
Artículo MI #19667730
No. Fabricante 15C006006
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
Precio503.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 1/2

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786040603

Descripción general

Descripción del fabricante
15C006006 3/8IN X 3/8IN SS 2PC CUADRADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo