Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso1.35 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786040634