Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- SerieFirma
- UPC_NO662786040658