Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Longitud del tornillo8 mm
- Tamaño del tornilloM3 x 0,5 x 8 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786019111