Motion
2SM017
Collares de eje métrico de acero inoxidable 17mm Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667785
No. Fabricante 2SM017
Precio81.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje métrico de acero inoxidable 17mm Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667785
No. Fabricante 2SM017
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
Precio81.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786019692

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARES DE EJE DE 2SM017 17MM MM DE ACERO INOX. 2PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo