Motion
5LM030030
30mm x 30mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19667804
No. Fabricante 5LM030030
Precio144.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30mm x 30mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19667804
No. Fabricante 5LM030030
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
Precio144.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    54 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786020230

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM030030 30MM X 30MM ACERO MM RÍGIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo