Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Tamaño del tornilloM4 x 0,7 x 16 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM4 x 0,7 x 16 mm
- Peso0.45 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786020339