Motion
5LM010010K
10mm x 10mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #19667823
No. Fabricante 5LM010010K
Precio173.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10mm x 10mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #19667823
No. Fabricante 5LM010010K
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
Precio173.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del chavetero
    3 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786020469

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM010010K 10MM X 10MM ACERO MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo