Motion
5LM040040K
40mm x 40mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #19667831
No. Fabricante 5LM040040K
Precio347.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
40mm x 40mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #19667831
No. Fabricante 5LM040040K
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
Precio347.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del chavetero
    12 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Peso
    2.30 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786020568

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM040040K 40MM X 40MM ACERO MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo