Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno9 mm
- Tamaño del chavetero3 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Tamaño del tornilloM3 x 0,5 x 10 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM3 x 0,5 x 10 mm
- Peso0.21 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786020605