Motion
5SM012012K
Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable 12mm x 12mm Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #19667837
No. Fabricante 5SM012012K
Precio243.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable 12mm x 12mm Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #19667837
No. Fabricante 5SM012012K
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
Precio243.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del chavetero
    4 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786020629

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM012012K 12MM X 12MM MM DE ACERO INOXIDABLE RÍGIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo