Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño del chavetero5 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Tamaño del tornilloM5 x 0,8 x 16 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM5 x 0,8 x 16 mm
- Peso0.57 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786020650