Motion
5SM035035K
Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable 35mm x 35mm Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #19667842
No. Fabricante 5SM035035K
Precio416.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable 35mm x 35mm Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #19667842
No. Fabricante 5SM035035K
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
Precio416.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del chavetero
    10 mm
  • Diámetro exterior
    57 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Peso
    2.05 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786020704

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM035035K 35MM X 35MM MM DE ACERO INOXIDABLE RÍGIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo