Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Tamaño del chavetero14 mm
- Diámetro exterior73 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 1.25 x 25 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8 x 1.25 x 25 mm
- Peso4.45 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786020728