Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Tamaño del tornilloM5x0.8
- Tamaño de la rosca del tornilloM5x0.8
- Peso0.55 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786020933
Descripción general
Descripción del fabricante
5LM016016F 16MM X 16MM METÁLICO ACERO ABRAZADERA