Motion
5LM045045F
45mm x 45mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667854
No. Fabricante 5LM045045F
Precio386.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
45mm x 45mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667854
No. Fabricante 5LM045045F
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
Precio386.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x1.25
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1.25
  • Peso
    4.51 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786021008

Descripción general

Descripción del fabricante
5LM045045F 45MM X 45MM METÁLICO ACERO ABRAZADERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo