Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro exterior18 mm
- Tamaño del tornilloM3x0.5
- Tamaño de la rosca del tornilloM3x0.5
- Peso0.09 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786021039