Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Tamaño del tornilloM4x0.7
- Tamaño de la rosca del tornilloM4x0.7
- Peso0.35 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786021060