Motion
5SM025025F
25mm x 25mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667864
No. Fabricante 5SM025025F
Precio243.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25mm x 25mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667864
No. Fabricante 5SM025025F
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
Precio243.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6x1
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786021121

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM025025F 25MM X 25MM MM DE ACERO INOXIDABLE RÍGIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo